Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çelik için longlife taşlama diski Uzun ömürlü
Yüksek talaş kaldırma oranlarıyla birlikte özellikle uzun kullanım ömrü.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108095.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Sentetik reçine bağlı, fiber takviyeli, yüksek performanslı kaba taşlama diskleri
- Elektrikli veya havalı açılı taşlama makineleri ile serbest taşlama için
- Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet
- Minimum boyut ve dengesizlik toleransları
- Saklama: Kuru, oda sıcaklığında 20°C'de
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Yalnızca hasarsız disklerle çalışın
- Doğru temas basıncını uygulayın
Kaba taşlama diskinin uygun temas açısını sağlayın.
Son derece düşük temas açısı, çevresel bölgede diskin kırılmasına neden olur.
EN 12413 Avrupa Standardının en yüksek güvenlik gereksinimlerine uygundur.
Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler
Kenarları taşlama, çapak alma, sert kaynak dikişlerini bileme vb.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!