Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Aşındırıcı pasta, Short Cut P05
Yeni ve eski boya kaplamalarındaki derin çizikleri gidermek için ekstra taneli aşındırıcı pasta.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Alüminyum oksit inovatif toz kıvamı
- Eşsiz sökme oranı ve mükemmel yüksek parlaklık özellikleri sayesinde maksimum verim alınır
- Zımpara olukları P1200-1500 ile kolayca giderilir
Yoğun kıvam
- Cila her yere püskürtülmez
- Uzun ömürlüdür
- Düşük toz oluşumu
- Bitişik alanların zahmetli bir şekilde yeniden temizlenmesi gerekmez
Elle ve makineyle uygulanabilir
Klasik ve çizik dirençli boya türleri için
Matlaşmış ve yeni boyalı yüzeylerde kullanılmaya uygundur
Silikon içermez
Cila ile yeşil polisaj pedimizi kullanmanızı öneririz.
Onarım işlerinde ve sert katmanlı yüzeylerde oluşan kusurları gidermek, boyalar üzerindeki izleri parlatmak için kullanılan son derece aşındırıcı, yüksek parlaklığa sahip cila.
Boyama hazırlığı: Sıkışmış toz, zımpara izleri, turuncu soyulma izleri, boya kusurları
Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Seçilen polisaj diskinin yüzeylerini eşit bir şekilde cilayla ıslatın ve cilalanacak yüzeye az miktarda uygulayın. Polisaj pedini uygulama makinesine yerleştirin ve makineyi çalıştırın. 1500-2000 dev/dk'da belirli bir basınçla uygulayın; zımpara izleri veya boyadaki kusurlar giderilene kadar yüzeyi işleyin. Bölüm bölüm çalışın! Polisaj artıklarını mikro fiber bir bezle temizleyin. P30 Plus hare-iz giderici polisaj ile tüm kalan çizgileri giderin.
- Kırmızı. 1500-2000 dev/dk
- Ör. 2000-10.000 dev/dk
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!