Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Özellikle eritilmiş alüminyum kalem taşın ürün gamı, pembe
10 parça. Çelik ve dökme çelik üzerinde üniversal kullanım için özel olarak eritilmiş pembe alüminyumdan yapılmış profesyonel alet.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Şeklini koruyan aşınmaya dayanıklı bir tane ve güçlü bir bağ sayesinde uzun kullanma süresi ve düşük alet aşınması.
- Düşük hızlı tahrik motorlarında ekonomik kullanım için yüksek kenar dengesi.
Kalem taş kullanırken, göz koruması, kulak koruması, bir toz maskesi ve iş güvenliği eldiveni gibi uygun koruyucu ekipman kullanın. Genel bakış tablolarındaki alet/malzeme seçimlerinin yanı sıra işlenen malzeme için önerilen devir sayısına (n) ve kesme hızına (Vc) lütfen dikkat edin. Tahrik mili uzatmalarını kullanırken, milin bükülmesini önlemek için belirtilen devir sayısı ve kesme hızı önemli ölçüde azaltılmalıdır. Bu bir güvenlik meselesidir. Kalem taşı kullanmadan önce, lütfen taşın düzgün şekilde döndüğünden ve alet tahriki üzerindeki sabitleme işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Alet üzerindeki milin uzunluğuna bakılmaksızın, sabitleme uzunluğu en az 10 mm olmalıdır.
Zımpara aletlerini güvenli şekilde kullanmak için lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin:
- Kalem taşlar, maksimum 50 m/sn çevresel hız için onaylanmıştır. Çeşitli mil uzunlukları ve çaplar için izin verilen maksimum devir sayısı, EN 12413'e dayalı DIN 69170 içinde belirtilmiştir. Her ambalaj ünitesi, aletin izin verilen maksimum devir sayısını belirten bir levha ile birlikte gelir. Kullanım sırasında milin eğilmesini önlemek için buna kesinlikle uyulmalıdır.
- Aletler kırılgandır ve dolayısıyla dikkatli bir şekilde tutulmalı ve taşınmalıdır. Aletler, mekanik yüklere ve zararlı çevresel etkilere maruz kalmaları önlenecek şekilde depolanmalıdır.
- Hasarlı veya kırık kalem taşları kullanmayın.
- Zımpara aletlerini kullanırken, lütfen FEPA güvenlik önerilerine uyun. Buradan indirin: http://www.fepa-abrasives.org
Düz taşlama makinelerinin yanı sıra bir esnek mil tahrikine sahip makinelerde kullanım için. Kenarlarda kullanım veya çelik yapı parçaları ve dökme çelik parçaların çapaklarını gidermek, ayrıca çapak gidermek ve kaynak dikişlerini hazırlarken ve işledikten sonra kesik kenarları zımparalamak içindir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!