Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Paslanmaz Çelik için Long-Life Taşı
Yüksek talaş kaldırma oranlarıyla birlikte özellikle uzun kullanma süresi.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Sentetik reçine bağlı, fiber malzemeyle güçlendirilmiş yüksek performanslı taşlama taşları
- Elektrikli veya havalı avuç içi taşlama makineleri ile serbest taşlama için
- Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet
- Minimal boyut ve dengesizlik toleransları
- Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)
- KWU Sınıf II için uygun (ör. boru hattı ve reaktör inşaatı)
- Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Yalnızca hasarsız disklerle çalışın
- Uygun seviyede temas basıncı uygulayın
Taşlama diskinin doğru temas açısına sahip olduğundan emin olun.
Aşırı yüzeysel temas açısı, çevresel alandaki tekerleğin kırılmasına neden olur.
EN 12413 Avrupa Standardının en yüksek güvenlik gereksinimlerine uygundur.
Paslanmaz çelik saclar, alaşımsız paslanmaz çelikler, alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler, paslanmaz ve aside dayanıklı çelikler, krom-nikel çelikler
Kenarların taşlanması, çapak alma, kaynak dikişlerin bilenmesi vb.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!