Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Paslanmaz Çelik için Long-Life Taşı

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Paslanmaz Çelik için Long-Life Taşı

Yüksek talaş kaldırma oranlarıyla birlikte özellikle uzun kullanma süresi.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Sentetik reçine bağlı, fiber malzemeyle güçlendirilmiş yüksek performanslı taşlama taşları

  • Elektrikli veya havalı avuç içi taşlama makineleri ile serbest taşlama için

  • Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet

  • Minimal boyut ve dengesizlik toleransları

  • Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)

  • KWU Sınıf II için uygun (ör. boru hattı ve reaktör inşaatı)
Not
  • Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Yalnızca hasarsız disklerle çalışın

  • Uygun seviyede temas basıncı uygulayın


Taşlama diskinin doğru temas açısına sahip olduğundan emin olun.


Aşırı yüzeysel temas açısı, çevresel alandaki tekerleğin kırılmasına neden olur.

EN 12413 Avrupa Standardının en yüksek güvenlik gereksinimlerine uygundur.