Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Çelik için Speed taşlama taşı

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çelik için Speed taşlama taşı

Uzun kullanım ömrüyle birleştirilmiş özellikle yüksek çıkarma oranları.

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Oldukça rahat ve yumuşak taşlama işlemi

  • Sentetik reçine bağlı, elyafla güçlendirilmiş yüksek performanslı taşlama taşı

  • Elektrikli veya havalı taşlama makineleriyle taşlama için

  • Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet
Not
  • Saklama: Kuru, oda sıcaklığında 20°C'de

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın

  • Yalnızca hasarsız disklerle çalışın

  • Kesme işlemi sırasında diskleri sıkıştırmayın/eğmeyin — kırılma riski artar!

  • Uygun temas basıncını sağlayın

  • Kesme taşlarını (düz tasarımlı) daima metal halkayla makineye tutturun


Kaba taşlama diskinin uygun temas açısını sağlayın.


Son derece düşük temas açısı, çevresel bölgede diskin kırılmasına neden olur.

EN 12413 Avrupa Standardının en yüksek güvenlik gereksinimlerine uygundur.