Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Taşlama Taşı Çelik/Paslanmaz Çelik için Premium
Yüksek performanslı Premium Taşlama Taşı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Özel çok katmanlı yapısı sayesinde taşlar yüksek malzeme aşındırma kabiliyetine sahiptir ve aynı zamanda dayanım süreleri uzundur.
- Depolama: 20 ° C'de oda sıcaklığından muhafaza ediniz. Koruyucu giysiler ile çalışma yapınız. Yalnızca hasarsız taşlama taşları ile çalışınız.
Çelik ve paslanmaz çelik malzemelerin işlenmesi, kemerlerin ve yüzeylerin taşlanması, çapak alma uygulamalarında kaynak dikişleri ve benzeri kullanıma uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!