Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Kesme taşı, taş için Longlife
Kesme taşı, taş için Longlife - 1
Kesme taşı, taş için Longlife - 2
Kesme taşı, taş için Longlife - 3
Kesme taşı, taş için Longlife - 4
Kesme taşı, taş için Longlife - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kesme taşı, taş için Longlife

Son derece uzun kullanma süresi, katı ve şekilli malzemelerde optimum kesme kapasitesi, çok yüksek yanal denge.
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
  • Sentetik reçine bağlı, fiber malzemeyle güçlendirilmiş yüksek performanslı kesme taşları

  • Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet

  • Elektrikli veya havalı avuç içi taşlama makineleri
Not
  • Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın

  • Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın

  • Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!

  • Uygun seviyede temas basıncı uygulayın

  • Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye sabitleyin

EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar.