Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kesme taşı, taş için Longlife
Son derece uzun kullanma süresi, katı ve şekilli malzemelerde optimum kesme kapasitesi, çok yüksek yanal denge.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Sentetik reçine bağlı, fiber malzemeyle güçlendirilmiş yüksek performanslı kesme taşları
- Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet
- Elektrikli veya havalı avuç içi taşlama makineleri
- Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın
- Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın
- Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!
- Uygun seviyede temas basıncı uygulayın
- Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye sabitleyin
EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar.
Doğal taş, yapay taş, kumlu kireç tuğlası, beton/güçlendirilmiş beton
Kesme taşı, levhalar, prefabrik parçalar, tuğlalar, fayanslar, kil borular, çatı kiremitleri ve klinker vb.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!