Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Taş çarpması onarım şablonu
Taş çarpması onarım şablonu - 1
Taş çarpması onarım şablonu - 2
Taş çarpması onarım şablonu - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Taş çarpması onarım şablonu

Otomobil ve ticari araçlarda sürücünün uzun mesafe görüş alanını belirlemek için

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Camdaki taş hasarını değerlendirmek için


  • Yalnızca sürücünün uzun mesafe görüş alanında olmayan taş hasarı onarılabilir

  • Taş tamiri veya ön cam değişiminin basit tespiti ve değerlendirilmesi


Servise gelen müşterilere uzman önerisi sunmaya yarayan araç


Atölyeye katma değer ve satış geliri getirmesini sağlar



Yüksek kaliteli tasarım


  • Köşelere yerleştirilen taşıyıcı kauçuk, camın çizilmesini veya yerinden oynamasını engeller

  • Kıvrımlı tasarım, camın daha iyi ayarlanmasını sağlar

  • Optimum plastik sınıfı


Ek işaretleme yardımları


  • Çatlak uzunluğu (maks. 50 mm)

  • Maks. krater yüzeyi çapı (5 mm)

  • Kenar alanı (yaklaşık 100 mm)
Not

Şablona yasal koşullar eklenmiştir.

Kullanım alanı

Yukarıdaki uygulama talimatları, kendi test ve deneyimlerimize dayanarak yapılan önerilerdir. Kullanmadan önce kendi testlerinizi yapmanızı öneririz. Farklı uygulama ve depolama/işleme koşullarının çok çeşitli olması nedeniyle, belirli bir uygulama sonucu konusunda garanti veremeyiz. Ücretsiz müşteri yardım hattımız tarafından sağlanan herhangi bir tavsiye veya teknik bilgi için bu danışma hizmeti ve/veya teknik bilgi, tarafımızdan yerine getirilen sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış performansın bir parçası olmadıkça ya da müşteri hizmetleri çalışanı isteyerek ya da kasıtlı olarak davranmadıkça, yasal sorumluluk kabul etmeyiz. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti eder ve teknik değişiklikler ve geliştirmeler yapma hakkımızı saklı tutarız.