Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Pütür alt koruma boyası, darbe koruyucu
Pütür alt koruma boyası, darbe koruyucu - 1
Pütür alt koruma boyası, darbe koruyucu - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Pütür alt koruma boyası, darbe koruyucu

Üzeri boyanabilen, çözücü içerikli kauçuk bazlı kaplama bileşiği

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Mükemmel tutunma, hızlı yüzey oluşumu



Çizik dirençli



Üzeri boyanabilir


Piyasada satılan, çözücü bazlı ve su bazlı 1C ve 2C üst kaplama boyalarının çoğu ile.



40°C - 60°C'de kısa bir süre fırınlamaya uygundur



Tamamen kuruduktan sonra zımparalanmaya son derece uygun



Profesyoneller için ipucu


  • Mesafeyi veya basıncı değiştirilerek çeşitli yüzeylere püskürtülebilir

  • Renk, şeffaf vernik uygulandığında koyulaşır
Not

Motor, şanzıman, fren aksamlarına, şaft yüzeyi, egzoz yüzey ve bağlantılarına püskürtmeyin. Kullandıktan sonra kutuyu ters çevirin ve valf boşalana kadar püskürtün. Su veya boya ile seyreltmeyin veya karıştırmayın. Ürünün üzeri 24 saat içinde boyanabilir. Daha sonra da yalnızca zımparalanıp temizlendiğinde boyanabilir.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.