Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çinko kaplı çelik sac; akım geçen taraf, güçlendirilmiş çinko kaplı pirinç kaplamadır
Soğuğa dayanıklı yalıtım (Escorena Ultra EVA)
Kablo sıkma pabucu ile 35 mm2'ye kadar kablo bağlantısı:
- M6 cıvata ve kilitli somun
- Gerilim azaltma
Ağırlık: yaklaşık 160 g
Açılma açısı: 45°/35 mm
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!