Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tam açılım gizli ray Dynamoov akıcı yumuşak kapanır
Akıcı yumuşak kapanır sönümleme sistemi ile
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Son derece sessiz çalışma, sürtünmesiz
tamamen senkronize makaralar sayesinde
Kolay ve hassas performans
aşınmaya dayanıklı plastik silindirler sayesinde
Yüksek yanal denge
geniş kılavuz rayları sayesinde
En düşük çekilme kuvvetleri
Küçük çekmeceler için de uygundur
Dar boşluk profili
Entegre ön destek sayesinde
Kilit bağlantısı +3,5 mm yükseklik ayarına olanak sağlar.
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!