Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
EC takometreler için takometre kağıdı
Manufactured in accordance with DIN ISO 9001 and approved for all EC tachographs
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tüm EC takometreler için onaylanmıştır
AB'nin tamamında kullanımı onaylanmıştır
DIN ISO 9001'e göre imal edilmiştir
Otomatik diskler elektronik olarak değerlendirilebilir
Rotogravür baskı yöntemi
Belirgin konturlar
Aşınmaya dirençli
Kirlenmeden dolayı takometreye zarar vermez
Yeni takometre modellerinin E1 numaraları takometre kağıtlarında otomatik olarak güncellenir
Bir kaza değerlendirmesi gerekli olursa lütfen aşağıdaki hususlara uyun:
Diski; kısa bir not, müşteri adresi vb. ile birlikte Künzelsau, Almanya'daki PCM departmanına gönderin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!