Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tabanca tipi cırcır tornavida ürün gamı
37 parçalı ürün gamı en yaygın uçları, çok çeşitli adaptörler ve lokmalar içerir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Optimum çalışma konforu için ergonomik 2C tabanca sapı
Ayarlanabilir tutma sapı sayesinde, düz pozisyonda standart bir tornavida olarak veya 60°'lik pozisyonda bir kabza olarak kullanılabilir.
LED teknolojisi
Çalışma alanı her zaman iyi aydınlatılır. Işık doğrudan vidalı bağlantıya düşer.
Yüksek performanslı cırcırlı tornavida
- Daha fazla kavrama ayarı gerekmez, bu da her türlü montaj işinde hızlı ve etkili çalışma sağlar
- 45 diş, maks. tork 40 Nm
Çok çeşitli adaptörler, vidalama adaptörleri ve lokmalar
Herhangi bir uygulama için doğru kısa veya uzun modeli ve ek bir teleskopik mıknatıs içerir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!