Tabanca saplı cırcır magazinli tornavida bits uçlar olmadan
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tabanca saplı cırcır magazinli tornavida bits uçlar olmadan
Magazinli tornavida, 2C tabanca tutma kolu, LED ışık ve cırcır işlevi
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
Bireysel olarak uyarlanabilir
- Kullanıcılar, hazneyi gerektiği durumda 1/4 inç standart uçlarla kolaylıkla donatabilirler
- Ayarlanabilir tutma kolu konumu, optimum ve ergonomik kullanım için çalışma koşullarına uygun olarak uyarlanabilir
- Sert gövdeli ve yumuşak, kaymaz yüzeyli 2C tutma kolu sayesinde zahmetsiz çalışma
- İster standart tornavida ister 60° pozisyonda tabanca şeklinde tutulduğunda optimum güç aktarımı
- 45 dişli ve 40 Nm'ye kadar maksimum torka sahip güçlü, 3 konumlu ayarlanabilir cırcır fonksiyonu
- Doğrudan vida bağlantısında LED ışığı sayesinde iyi aydınlatılmış çalışma alanı
- 6 uca kadar kapasiteli hazne sayesinde uçlar hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir
Ergonomik Zebra kalitesi
- Sağlam, kısa, fırçalanmış krom kaplamalı şaft
- Manyetik bits tutucu sayesinde bits uçlar, güvenli bir şekilde takılır
- 6,3 mm altıgen profilli uç bağlantıları olan tornavidalar için DIN 3126-D 6.3'e uygun olarak üretilmiştir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!