Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Tabanca şeklinde cırcırlı magazinli tornavida seti 2
Tabanca şeklinde cırcırlı magazinli tornavida seti 2 - 1
Tabanca şeklinde cırcırlı magazinli tornavida seti 2 - 2
Tabanca şeklinde cırcırlı magazinli tornavida seti 2 - 3
Tabanca şeklinde cırcırlı magazinli tornavida seti 2 - 4
Tabanca şeklinde cırcırlı magazinli tornavida seti 2 - 5
Tabanca şeklinde cırcırlı magazinli tornavida seti 2 - 6
Tabanca şeklinde cırcırlı magazinli tornavida seti 2 - 7

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Tabanca şeklinde cırcırlı magazinli tornavida seti 2

LED ışık

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Yüksek performanslı cırcırlı tornavida


  • 3 pozisyonlu ayar tekerleği, tek elle ayarlanabilir, çalışma esnasında diğer eli kullanmadan kolayca yön değiştirilebilir

  • 45 diş, maks. tork 40 Nm


Optimum ergonomik çalışma için 2C kavrama


  • Ayarlanabilir tutma sapı sayesinde, düz pozisyonda standart bir tornavida olarak veya 60°'lik pozisyonda bir tutma kolu olarak kullanılabilir


LED teknolojisi


  • Çalışma alanı her zaman iyi ışıklandırılır, doğrudan vida aydınlanır


Aydınlatma: 2 parlak LED, akü LR41 4,5 V



Şaft: Manyetik kısa vidalama adaptörü şaftı, desenli krom kaplamalı



Çıkış: DIN 3126-D 6.3



İçindekiler: 8 parça


  • LED ışıklı 1 adet tabanca şekilli tornavida (boş)

  • 1 bit, her biri: AW 10; AW 20; PZ 1; PZ 2; TX 10; TX 20; yarık 0,8 x 5,5 mm