Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
TFT/LCD temizleyici
Yenilenebilir ham maddelere dayalı hassas yüzeyler için özel temizleyici
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Antistatik etki
- Basit ve ekonomik uygulama
- Temizlenmesi kolay ve antistatik etkiler
- Uygulamada gerilim çatlağı oluşumu olmaz
- Yenilenebilir ham maddelerden üretilmiştir, özellikle cilt dostu ve tamamen biyolojik olarak parçalanabilir
- Malzemelere karşı hassastır - kauçuk, boya veya plastikleri aşındırmaz
- Hoş kokulu
- Mükemmel püskürtme
Sıcak veya ılık TFT/LCD ekranlarda kullanmayınız ve püskürtme sırasında çerçevenin kenarına sıvı akmadığından emin olunuz.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Uzun süren depolama ve işleme koşulları ile çok sayıda uygulamadan doğacak spesifik sonuçlar için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışmanlık veya hizmetin belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamına girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Parmak izi, kir, sigara dumanı birikintisi, gres ve silikon yağının çıkarılması için
- TFT, plazma ve LCD ekranlar
- Klavyeler, PC kasaları gibi tüm yaygın plastikler
- Metal ve cam yüzeylerin yanı sıra Plexiglas
- Navigasyon cihazları
- Cep telefonları, CNC makineleri vb. gibi tüm dokunmatik ekranlar.
- Telefonlar
- Masalar
- Faks makineleri ve fotokopi makineleri
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayınız. Soğutulmuş ekrana eşit şekilde püskürtünüz, kısa bir süre etkili olmasını bekleyiniz ve hafif bir basınç uygulayarak temiz bir mikrofiber bezle siliniz. Alternatif olarak, köpük mikrofiber bez üzerine püskürtülebilir ve bu daha sonra yüzey temizlenebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!