Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Polisaj bezi TEX-POLISH
Delikli özel keçe kumaşından yapılmış süper yumuşak, çok amaçlı polisaj bezi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Son derece emici, suya, yırtılmaya ve aşınmaya karşı oldukça dirençli, yıkanabilir ve sıkılabilir
- %100 viskon elyaf olduğu için çevre dostudur
- Optimum polisaj performansı için ince doku
- Kimyasal veya sentetik dokular olmadan üretilen hidroçözünmüş doku
- Hassas yüzeylerde polisaj işlemi için idealdir
- Çözücülere karşı dirençlidir, silikon içermez, gıda maddeleri ile uyumludur
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Polisaj bezi delikli özel keçe kumaşından yapılmıştır, bu sayede hem ıslak hem de kuru parlatma işlemlerinde tozları içine hapseder. Hassas yüzeylerde polisaj işlemi için son derece uygundur.
Üstten kullanımlı masa üstü kutusu
Çalışma sırasında veya doğrudan atölyede kullanım için idealdir.
Alttan çekmeli, duvara asılarak kullanım
Tozdan ve sıçrayan sudan korunması için bezleri saklayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!