Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
T kollu, TX yan uçlu
T kollu, TX yan uçlu - 1
T kollu, TX yan uçlu - 2
T kollu, TX yan uçlu - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

T kollu, TX yan uçlu

TX lokma

Ürün açıklamasını okuyun

8 tasarımları mevcut
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
Entegre yan uç


  • Cıvata bağlantılarını zahmetsiz bir şekilde sıkma ve gevşetme.

  • Özellikle paslı ve sıkışmış cıvata bağlantıları için uygun.


Yüksek kaliteli şaft


  • Optimum korozyon koruması ve uzun kullanma süresi için mat krom kaplama alyan şaft.

  • Yüksek kaliteli özel çelik, esneklik ve aşınma direncinin optimum dengesini sağlar.


Sert çekirdek ve yumuşak kılıftan oluşan çok parçalı tutma sapı


  • Kaymaya son derece dayanıklı siyah plastik kısım, maksimum tork aktarımı sağlar.

  • Sert çekirdek ve yumuşak kılıf, sertliği ve güvenli kavramayı sağlar.

  • Rahat kavrama ve yormayan çalışma için ergonomik şekilli tutma sapı.

  • Takım rafında depolama için entegre delik.


Siyah Uçlu


Daha yüksek tork ve hassas uyum



Tek parça şaft


Son derece yüksek gerilimlere bile dirençli



Çıkış: TX lokma için