Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
T kollu çift komponentli TX yandan bağlantılı
Daha iyi kavrama ve mükemmel güç aktarımı için asimetrik 2 bileşenli sapa sahiptir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Optimum ergonomi
- T kolunun içbükey şekli rahat çalışmayı sağlar
- Çift komponentli tutma kolu ele mükemmel şekilde oturur ve çalışma yorgunluğunu azaltır
Doğru bağlantı boyutunu hızla bulun
- Büyük boyutlu simgeler, istenen uç boyutunu hızlıca bulmayı sağlar
- Würth renk koduna göre renkli plastik halka ile desteklenir
Çok amaçlı
- Kısa taraf, dar alanlar ve daha fazla manivela için uygundur
Hız ve hassasiyet
- Oluklu ve hafif çıkıntılı hızlı dönüş bölgesi, çalışma hızının artmasını sağlar
- Ayrıca parmakların kaymasını önler
- Yüksek uyum için siyah nokta uçlu
İhtiyacınız olduğunda her zaman hazır
- T sap üzerindeki delik sayesinde, takım tezgahlarına asabilirsiniz
Yüksek korozyon direnci
- Mat krom kaplamalı bıçak, korozyona karşı direnci artırır
![]() | ||
| ① Daha iyi kavrama ve mükemmel güç aktarımı için asimetrik 2 bileşenli sap ② Optimum ergonomi için içbükey avuç içi dayanağı ③ İstenen uç boyutunu hızlı bir şekilde bulmak için büyük boyutlu semboller ④ Takım tezgahına asmak için delik ⑤ Ergonomik yapı sayesinde çalışma hızını arttırır ve parmakların kaymasını önler ⑦ Korozyona karşı daha fazla dayanıklılık için mat krom kaplama ⑥ Yüksek hassasiyet için siyah nokta uç ⑧ İstenilen TX uç boyutunun hızlı tanınması için Würth renk kodlu plastik halka ⑨ Dar alanlar ve artırılmış manivela gücü için kısa kenar | ||
Vida ve somunları sıkmak için, örneğin bisiklet ve motorlu taşıt uygulamalarında, motor yapımında ve/veya sanayi ve ticarette onarım ve bakım çalışmaları için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!