Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sızdırmazlık bandı VKP®TRIO
Pencere ve kapı bağlantı noktalarının aynı anda iç ve dış sızdırmazlığı ve yalıtımı için bağlantı noktası sızdırmazlık bandı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tek adımda komple sızdırmazlık ve yalıtım
- Hazırlık sırasında aşırı zaman kazandırıcı
- Çok basit uygulama
- Saklama gereklilikleri ciddi oranda azalır, üç geleneksel ürünün yerine geçer
RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Pencere ve Kapı Kalite Birliği) gereklilikleri uyarınca kalite kontrollü kurulumlar için uygun
- Dış taraf aşırı yağmura dirençlidir ve buhar geçirmez
- Orta alan termal yalıtım sağlar
- İç taraf hava geçirmez ve buharı durdurur
Her iklimde monte edilebilir
Ürün her iklimde tamamen güvenli sızdırmazlık sağlar
Emisyonları önler (bağımsız Eurofins test laboratuvarı tarafından doğrulanmış)
İnsanlar ve çevre için zararsız.
Belirlenen bağlantı alanında yüzey dengesizliği güvenilir bir şekilde dengeli hale getirilir
Kurulum yerinde hiç kimyasal reaksiyon olmaz
VKP Trio'nun genleşme hızı sıcaklığa bağlıdır. Yüksek sıcaklıklarda bandı serin bir konumda saklayın, düşük sıcaklıklarda sıcak bir konumda saklayın.
Lütfen VKP Plus'ı katı parçaların arasındaki bağlantı yerlerinde kullanın. Bağlantı noktasının alt alanında esnek bant veya EPDM dış mekan sızdırmazlık bandı kullanılmasını öneririz.
12-20 mm ve 20-30 mm bağlantı noktası genişliği olan bantlarda iki katman bulunur ve kendinden yapışkanlı taraf, dalgalı taraftadır (teknik nedenlerden dolayı).
Boyalar ve sızdırmazlık maddeleri için kendi testlerinizi yapın. Piyasada satılan harçlar ile hiç etkileşim olmaz. Pencere, boşluk doldurmada güvenlidir. Ağır yük altındaki cephe bağlantı noktaları VKP Plus ile sızdırmaz hale getirilmelidir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Pencere ve kapı birleşme noktalarının, seraların ana binaya ve diğer ek yapılara bağlı bağlantı noktalarının sızdırmazlığı.
VKP Trio takoz şekillidir, malzeme iç tarafta dışa göre daha kalındır. Bağlantı yerindeki bu farklı sıkıştırma, RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Pencere ve Kapı Kalite Birliği) tarafından istenen, içeriden dışarıya geçen buhar difüzyonunun sağlanmasını garanti eder.
Hazırlama:
- Kiri gidermek için yüzeyleri kabaca temizleyin
- Bandın başlangıcından ve ucundan yaklaşık 2 cm kesin
- Bandı gereken uzunluğa göre keserken yaklaşık 2 cm/m ek uzunluk bırakın
Pencerede kurulum:
Kendinden yapışkanlı şeritten koruyucu filmi çıkarın ve bandı pencere profiline yapıştırın. Hem içeride hem dışarıda pozisyonlandırmanın doğru olduğundan emin olun (beyaz etiket iç taraftadır).
Köşe alanında görünüm:
Bant köşelerde birleşir, uzunlamasına yönde sıkışır. Her zaman sızıntılardan kaçınılmalıdır. Mümkünse esnek bant yapıştırıcısıyla sızdırmaz hale getirin (ürün no. 0893710000).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!