Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Sıvı Metal Fe 1
Sıvı Metal Fe 1 - 1
Sıvı Metal Fe 1 - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Sıvı Metal Fe 1

Metal işleme sektöründe montaj ustaları ve atölyeler için ideal ve hızlı onarım sistemi.

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Yüksek kaliteli, iki bileşenli, özel kimyasal bileşiminden dolayı metale benzer özellikler gösteren reaksiyonlu bir reçine sistemidir

  • Bileşenlerin ideal karışım oranından dolayı (A:B = 1:1, tüplerden iki eşit uzunlukta malzeme sıkılır) karışımın yanlış yapılması pratik olarak mümkün değildir

  • Çok zaman istemeyen küçük onarım işleri için özel olarak tasarlanmıştır

  • Akmadan spatula ile uygulanabilir böylece dikey yüzeylerde de çalışma imkanı sağlar

  • Liquid Metal Fe1 tamamen kürleştikten sonra kaplama, frezeleme, delme, törpüleme ya da diş açmada kullanılan metalle olduğu gibi aynı şekilde kolayca işlenebilir
Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.