Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Temizlik spreyi Super Clean
Parlak ve boyalı yüzeyler için üniversal temizlik ve bakım spreyi.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Göz alıcı parlaklık ve kalıcı koruma
- Anti-statik etki
- Kirlenmeyi geciktirir
/ İç ve dış mekanda bulunan plastik yüzeylerde parlaklık sağlar
Kısa bir etkime süresinden sonra yüzeydeki zift, gres ve pas kalıntıları kolaylıkla giderilir
Koyu renk boyalarda hareleri giderir
Silikon içerir
Sıcak yüzeyler üzerinde veya doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın.
Yukarıdaki uygulama talimatları, kendi test ve deneyimlerimize dayanarak yapılan önerilerdir. Kullanmadan önce kendi testlerinizi yapmanızı öneririz. Farklı uygulama ve depolama/işleme koşullarının çok çeşitli olması nedeniyle, belirli bir uygulama sonucu konusunda garanti veremeyiz. Ücretsiz müşteri yardım hattımız tarafından sağlanan herhangi bir tavsiye veya teknik bilgi için bu danışma hizmeti ve/veya teknik bilgi, tarafımızdan yerine getirilen sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış performansın bir parçası olmadıkça ya da müşteri hizmetleri çalışanı isteyerek ya da kasıtlı olarak davranmadıkça, yasal sorumluluk kabul etmeyiz. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti eder ve teknik değişiklikler ve geliştirmeler yapma hakkımızı saklı tutarız.
Super Clean tek bir adımda otomobillerdeki, motosikletlerdeki, karavanlardaki, teknelerdeki, mobilyalardaki, pürüzsüz derilerdeki, ayakkabılardaki vb. düz ve boyalı yüzeylere bakım yapar ve koruma sağlar.
Diğer yüzeylerde:
Kuru ve yumuşak bir mikrofiber bez kullanarak Super Clean'i uygulayın. Yüzey parlayana kadar ovalayın
Araçlarda:
Aracı yıkayın ve kurulayın. Kuru yüzeylere Super Clean püskürtün ve nemli bir sünger yardımıyla ovun (inatçı kirler için kısa bir süre etki göstermesini bekleyin). Ardından mikrofiber bir bez ile silin ya da polisaj yapın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!