Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Longlife ve Speed elmas sulu sistem karot ucu 1 1/4 inç
Donatı demirlerinde bile son derece yüksek delme hızına ve tüm inşaat işlerinde çok uzun kullanma süresine sahip yüksek teknoloji elmas sulu sistem karot uçları.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Son derece yüksek delme hızı
Yenilikçi segment sinterleme işlemi (CLEANTEC) sayesinde rakip ürünlerden üç kata kadar daha fazla delme kapasitesi. Son derece etkili kesici kenarlara sahip üst kalite elmaslar, düşmelerini önleyecek şekilde, segmente optimum ve eşit şekilde entegre edilmiştir. Yeni Würth CLEANTEC teknolojisi, betonla ilgili uygulamalarda en zorlu gereksinimleri bile karşılayabilen benzersiz ve esnek bir elmas segment sunar.
Ekstra uzun kullanma süresi
Rakip ürünlere kıyasla çok yüksek olan segmentler, kullanma süresini iki kata kadar uzatır.
Neredeyse tüm inşaat malzemeleri için tek karot pançı
Böylece kullanıcı şantiyedeki uygulamalar için her zaman doğru uca sahip olur.
Malzemede daha az direnç
Rakip ürünlere göre yaklaşık %10 daha dar olan segmentler gereksiz sürtünme kayıplarını önler. Bu, kılavuz açmayı da kolaylaştırır.
Viskoplastik ancak yüksek mukavemetli segment bağlantısı
Özel yüksek frekanslı indüksiyon işlemi (HFI), en zorlu uygulamalarda bile (diğer proseslerin aksine) elmas segmentlerin matkap ucundan koparak ayrılmasını önemli ölçüde azaltır.
Donatı demirleri, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir!
Yaygın uygulamaları
Eski beton, beton, beton borular, aşındırıcı, taze beton, görünür agregalı beton, kum-kireç tuğlası (yumuşak/sert), klinker tuğla (yumuşak/sert), ağır takviyeli (≥ 25 mm), granit (yumuşak/sert), Poroton (yumuşak/sert), kilitli parke taşları, asfalt, harç, sıva, şap
(diğer uygulamalar için elmas sulu sistem karot uçlarının uygulama genel bilgilerine bakın)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!