Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Süper buz çözücü sprey
Buzu ve kırağıyı hızlı ve etkili bir şekilde giderir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ağır bir şekilde buzlanmış camlar bile buz ve kırağıdan hızlı ve etkili bir şekilde temizlenir
- Pencerelerin zahmetli bir şekilde "kazınması" gerekmez
- Hızlı uygulama
Camları tekrar buzlanmaya karşı korur
Aracın iç kısmı ortam sıcaklığına ulaşmamış olsa bile net görüş sağlar
Mükemmel malzeme uyumluluğu
Boyalar, kauçuk ve plastikler zarar görmez
Metanol içermez
Hoş narenciye kokusu
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
- Buz tutan camlara yukarıdan aşağıya doğru püskürtün ve kısa bir süre etki göstermesini bekleyin
- Çözülmüş buzu bir buz kazıyıcı yardımıyla temizleyin
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!