- Pamuk manşondaki granüler sodyum bentonit, nemle birlikte, çivileme ile uygulandığı taban malzemesiyle istikrarlı bir temas sağlar
- Çevre dostu ürün: saf sodyum bentonit
- Sadece su ile temas ettiğinde bir yönde genişler
- Su basıncına karşı mükemmel direnç: 5 kg/cm2 min.
- Su geçirmezlik 1 x10 - 6 m/s dak.
- Ağırlık ve boyut: 720 g (600 g min.) x uzunluk 300 cm, çapı 2 cm
Ürün ayrıca tuzlu su varlığında da kullanılabilir ancak flokülasyondan kaçınmak için tatlı su ile önceden sulamanız önerilir. Deniz suyu, kalsiyum iyonları ve/veya potasyum, amonyum ve magnezyum katyonları gibi kimyasal maddeler içerir, bu da bentonitin hidrasyonunu geciktirebilir ve flokülasyona neden olabilir.
Bentoniti deniz suyunun varlığında nemlendirmek için tatlı su kullanmak, bentonitin bahsedilen kimyasallara karşı direncini artırır, böylece bu malzemenin istisnai sızdırmazlık özelliklerinin aktivasyonunu tam olarak sağlar.
Kullanılan tüm malzemeler sağlığa zararlı değildir ve çevre için güvenlidir.
İnşaat derzleri için bentonit su dengeleyici granüller.
Ürünün düşük ağırlığı sayesinde kolay ve hızlı kurulum. BENTONİT SU ÇUBUĞU, teslim edildiği durumda (kılıfında paketlenmiş olarak) uygulanmalıdır:
1. Temas yüzeylerini fırçalayın ve temizleyin.
2. Su durdurma şeridinin uygulanacağı yüzeyi nemlendirin.
3. Şeridi her 50 cm'de bir çivi kullanarak nesnenin ortasına yapıştırın. Her parçanın uçlarını yaklaşık 5 cm çekin.
4. Parça 3 çok uzunsa fazlalığı kesin ve ucu bir demir tel ile kapatın. Bentonit su çubuğunun kalan kısmı tekrar kullanılabilir.
5. BENTONİT SU ÇUBUĞU, bir pamuk manşonu ve bentonit granüllerini emmek için uygun olan suda çözünür bir PVA filmi ile kaplıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!