Matkap deliğini büyük dübel derinliklerine sahip kimyasal enjeksiyon harcı ile doldurmak için (hava kabarcıklarını önlemek için her zaman deliğin tabanından yukarı doğru kompozit harç uygulayın)
Mikser ağız adaptörleri için uygun:
- Fill & Clean Mikser başlığı
- Mikser nozülü WIT-PE 500
- Mikser nozülü WIT-UH 300
Kimyasal enjeksiyon harcı için uygun:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
Harç kartuşu için uygun:
- Koaksiyel kartuş (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Tüp film kartuşu (1:10): 300 ml
- Soyucu kartuş (1:10): 280 ml
- Yan yana kartuş (1:10): 825 ml
- Yan yana kartuş (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!