Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Ateşleme hızlandırıcı sprey Start-Rapid
Ateşleme hızlandırıcı sprey Start-Rapid - 1
Ateşleme hızlandırıcı sprey Start-Rapid - 2
Ateşleme hızlandırıcı sprey Start-Rapid - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Ateşleme hızlandırıcı sprey Start-Rapid

Soğuk ateşleme işlemleri için kanıtlanmış etkin madde kombinasyonu sayesinde aküye karşı nazik Rapid motor ateşleme hızlandırıcı
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
  • Özellikle soğuk ve nemli havalarda, ateşleme ile ilgili sorunları hızlı ve güvenilir şekilde çözer

  • Katalitik konvertörü olan ve olmayan tüm 2 zamanlı ve 4 zamanlı benzinli ve dizel motorlar için
Not

Motor 2-3 denemeden sonra çalışmazsa motorun çalışma güvenilirliğini kontrol edin!

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.