Takım arabası Standart
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Takım arabası Standart
Atölyede mobil kullanım için pratik detayları olan sert takım arabası
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
- Çelik sacdan yapılma dolap ve çekmeceler
- Tutma sapı dahil dış boyut (Genişlik x Derinlik x Yükseklik): 700 x 410 x 905 mm
- Yüksek toplam yük kapasitesi: 250 kg
- Boya kaplamalı: Dolap RAL 3020, çekmeceler RAL 9011 (grafit siyahı)
- Çalışma yüksekliği: 885 mm
- Çalışma tezgahı ABS plastikten yapılmıştır
- Rulmanlı tam açılabilir çekmece, 30 kg'a kadar yük kapasitesi
- Çekmece boyutları, çanta iç süngerindeki alet ürün gamı için uygundur
- Sağlam ve ergonomik yan tutma sapı
- Kauçuk tekerler, döner tekerler∅ 100 mm (biri kilitleme frenli), dönen tekerler∅ 100 mm
İki aşamalı kilitleme konsepti
- Silindir kilit ile merkezi kilitleme
- Tek elle kilit açma ve hareket esnasında çekmecelerin açılmasını önleyen ayrı çekmece kilitleri
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!