Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Standart siyanoakrilat süper yapıştırıcı
Üniversal kullanım için siyanoakrilat montaj yapıştırıcı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Patentli özel başlık
- Tek elle çalıştırma
- Hassas dağıtım
- Ucun donmasını önler
Hızlı yapışma
- Hemen işlenebilir
- Hızlı onarımlar
- Ek montaj malzemeleri olmadan basit yapı
- Yüksek sıcaklıklara normalde gerek yoktur
Metal, plastik ve lastik parçaların birbirlerine yapıştırılması için.
Yapıştırılacak parçaların temiz, yağdan arındırılmış ve kuru olması gerekir. Yapıştırılacak yüzeylerden sadece birine ince, aynı kalınlıkta tabaka oluşturacak şekilde yapıştırıcı uygulayın. Tam teması sağlamak üzere bağlantıyı yapmak için hemen yeterli basınç uygulayın. Sabitleme gücünü oluşturmak için gereken süre boyunca basıncı koruyun.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!