Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sprey boya, mat
Üstün dayanıklı nitro alkid kalite
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek dereceli nitro alkidal kalite
- Hızlı kurur
- Uygulaması kolay
- Çok iyi kaplama özellikleri
- İyi kaplama
Bilinen tüm astarlar, dolgu malzemeleri ve boya türleri üzerine uygulanabilir
Hızlı kuruyan boya reçinesi
Formül ağır metaller içermez
20°C'de kuruma süresi
- Kabuk bağlama süresi< 10 dakika.
- Dokunmaya uygunluk için kuruma süresi< 20 dakika.
- Nihai kuruma süresi< 60 dakika.
+80°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Geniş kullanım alanı
- Ticari araçlar
- Kaporta
- Isıtıcılar/radyatörler
- Pencere yapımı
- Çelik konstrüksiyon vb.
Kullanmadan önce kutuyu yaklaşık 3 dakika güçlü bir şekilde çalkalayın. Uygulama yüzeyi; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde bulunan pas ve artık boya tabakalarını yüzeyden çıkarın, ardından yüzeyi zımparalayın ve astarlayın. Püskürtme mesafesi: 20–25 cm. Püskürtme geçişleri arasında yaklaşık 5 dakikalık bir kuruma süresi bırakın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!