Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Helezon matkap ucu HSS DIN 340 tip RN 130°
850 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde derin delme için uzun çelik hassas matkap ucu.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Geleneksel matkap uçlarıyla karşılaştırıldığında %20 daha düşük besleme kuvvetinin yanı sıra daha hızlı ilerleme ve daha rahat çalışma imkanı
Optimize edilmiş bölünme noktası tasarımı
Kavisli yüzeylerde bile merkezleme olmadan hassas delme işlemi
Optimize edilmiş bölünme noktası
Karot matkap delikleri için idealdir
Hassas delikler için çok hassas nokta inceltme
Soğutma sıvılarının mükemmel yapıştırıcı özellikleri ve daha düşük malzeme tortusu birikmesi eğilimi
Buharlaşmış yüzey
DIN 340'a göre helezon matkap uçlarını kullanırken, merkezleme deliğinin önceden delinmesi önerilir. NC matkaplarımız (ürün no. 063644...) bu amaç için idealdir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!