Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Kurumsal Müşterilere Özel
Sıralama
12 sürümlü 7 ürün bulundu
Tortu ve artıkları temizleme ve giderme gibi tüm geleneksel ve üniversal uygulamalar için standart bıçak
Hassas yüzeyleri kazımak için idealdir
Yüksek temas basıncına uygun, çizilme riski taşıyan hassas yüzeylerde güvenle kullanılabilen dayanıklı bıçak
Yüksek temas basıncına ve sert-zorlu kaplama yüzeylerine karşı üstün dayanım sağlayan, keskin ağıza sahip bıçak
Kırılgan malzemeleri ve kalıntıları temizlemenin yanı sıra yüzeyleri düzeltmek için kazıyıcı bıçak
Wing blade for damage-free removal of the residual adhesive bead on the vehicle windscreen/window seam
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Tüm yaygın binek araç ve kamyon dizel motorlarını temizlemek için.
Son derece konsantre ön cam temizleyici 1:100. Pratik ve güvenli bir şekilde depolama sağlayan küçük şişelerde cam temizleme sabunu.
Motor ve karoser işleri için kalıcı elastik sıvı contalar, 300°C'lik kısa sıcaklık direnci
Araçlar, iş yerleri ve evler için güzel kokulu ferahlatıcı spreyler.
Motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirleri temizlemek için, binek araç, motosiklet, çim biçme makinesi ve benzeri tüm motor tipleri için uygun, yıkama gerektirmeyen motor temizleyici.
Katalitik konvertörü olan ve olmayan tüm benzinli motorlar için.
Aracınızdaki kötü kokuları gidermek için, uzun ömürlü hava tazeleyici asma koku.
Yüksek viskoziteli siyanoakrilat bazlı yapıştırıcı ve aktivatörünü içeren, hızlı kürleşen ve üstün performanslı yapıştırıcı seti.
Würth Online Mağaza mümkün olan en iyi hizmeti sunmak amacıyla çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamızı inceleyin.