Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havalı somunlu perçin tabancası PEG 312
Alüminyum, çelik ve paslanmaz çelikten üretilmiş ve çap boyutları M3–M12 arasında olan somunlu perçinlerin hızlı ve kolay işlenmesi için en küçük ve en hafif havalı somunlu perçin tabancası
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dişli mandrenleri hızlı bir şekilde ve aletsiz değiştirme imkanı
Hızlı serbest bırakma sistemi
Açık hareket ölçeği ile
basit hareket ayarı
Kolay kullanım
Modern, hafif tasarım
Değişiklik gerektirmez
Somunlu perçinler için otomatik delik açma ve kapatma sistemi
Sabit çalışma için uygun
Askı kancası
Hava besleme hortumunu bükmez
360° hava beslemesi için deaktivasyon seçeneği
Yanlışlıkla etkinleştirilmez
Muhafazanın arkasında ek matkap kapatma düğmesi
- Dişli mandrenler ve ağızlıklar teslimata dahil değildir
- M10 boyuta kadar paslanmaz çelik somunlu perçinleri işlemek için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!