Manuel somunlu perçin tabancası ürün gamı HES 412
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Manuel somunlu perçin tabancası ürün gamı HES 412
8.4.1 sistem kutusunda 16 parça Somunlu perçin ve M4 - M12 cıvataları işlemek için hızlı değişim sistemli manuel perçin tabancası.
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
- Manuel perçin tabancalarına kıyasla daha az güç gerektirir
- Mandrenler ve kovanlar için hızlı değişim sistemi
- Açık strok ölçeği
- Nozüller için renk kodlama sistemi
Kullanım alanı
İşleme için:
- Pop perçin somunları M4 ila M12, alüminyum/çelik/paslanmaz çelik
- Pop perçin çivileri M5/M6/M8 alüminyum/çelik/paslanmaz çelik
Ulaşılması zor noktalarda perçinleme
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!