Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Neopren yapıştırıcı
Sert ve esnek malzemelerin yapıştırılması için tek bileşenli yapıştırıcı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tek bileşenli ürün
Solventler buharlaştıkça 15 - 30 dakika içinde havayla tepkimeye girer
Kolay dozajlama, hassas yapıştırıcı uygulaması
Bu bilgiler kendi deneyimimize dayanmaktadır. Kullanmadan önce ön test yapmanızı öneririz. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı ortaya çıkabilecek belirli uygulama sonuçları için sorumluluk kabul etmemekteyiz. Verilen tavsiye veya bilgilerin sözleşmeye dayalı olarak kabul edilmiş hizmetimizin kapsamına girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak hareket ettiği durumlar haricinde müşteri hizmetlerimizin sağladığı teknik bilgiler veya öneriler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünlerimizi daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Tehlikelidir. Kullanım önlemlerine uyun.
Yapıştırılacak yüzeyler temiz, kuru, gresten ve tozdan arındırılmış ve zımparalanmış olmalıdır.
Yapıştırıcıyı yapıştırılacak malzemelere dişli bir spatula kullanarak eşit bir şekilde ve belirli bölgelerde fazla yapıştırıcı kalmayacak şekilde uygulayın (iki yüzey için 160 ila 220 g/m²).
Sıcaklığa, uygulanan yapıştırıcı miktarına ve malzemelerin gözenekliliğine bağlı olarak solventlerin buharlaşmasını 15-30 dakika bekleyin.
Yapıştırılacak için iki malzemeyi konumlandırın (bu işlem 90 dakikalık bir süre içinde yapılmalıdır).
Yüzeyin tamamını bir silindir ile düzleştirin.
Yapıştırma işlemi gerçekleştirilmeden önce yapıştırıcı ve yapıştırılacak malzemeler en az 24 saat boyunca +15°C'nin üzerindeki bir sıcaklıkta kalmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!