Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Maskeleme bandı Soft Mask easy
Boya işleri için ince gözenekli polyester köpüklü, kendinden yapışkanlı, özel sızdırmazlık bandı.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Üniversal kullanım için
- Birçok farklı uygulama için tek bir bant genişliği
- Kaporta ve hareketli parçalar üzerinde kullanım için (kapı, kaput, …)
- Araçtaki tüm açıklıkların %95'ini boya püskürmesine karşı korur ve sızdırmazlık sağlar
Hızlı ve kolay kullanım
- Kapı kapatılarak kolayca ayar yapılabilir
- Yeniden yapıştırma gerekmez – sadece bastırma ile ardından yapılan boyama işleminde astarın görünmesi önlenir
Gizli yapışkan şerit
- Boya, yapıştırıcıya yapışmaz
- Boya kenarlarında lif parçaları yapışıp kalmaz
Son derece emici polyester köpük
Yüksek boya emme özelliği boyada kenar oluşumunu önler.
Dar bant genişliği
Açıklıkta az malzeme bulunması sayesinde hassas uygulama sağlanır.
Kesintisiz 50 metre bant
- Minimum atık
- Maliyet tasarrufu
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Boyama sırasında araç içini boya püskürmesine karşı korur. Kapılar, kaputlar, bagaj bölmesi kapakları, güneşlikler, yakıt deposu kanatlarına sızdırmazlık işlemi uygulanması.
Soft Mask easy kaportaya veya kapılar, tavanlar, kapaklar gibi hareketli parçalara uygulanmalıdır. Uygulama sırasında bandın kendinden yapışkanlı tarafının her zaman iç tarafta olduğundan emin olun. Hareketli parçalar kapandığında sızdırmazlık bandı sabitlenir. Dışarı taşan köpük hafif bir şekilde ovulduğunda sızdırmaz hale gelir. Bu nedenle, düzeltme veya yeniden yapıştırma gerekmez.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!