Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Kablo sıkıştırma pensesi seti
Kablo sıkıştırma pensesi seti - 1
Kablo sıkıştırma pensesi seti - 2
Kablo sıkıştırma pensesi seti - 3
Kablo sıkıştırma pensesi seti - 4
Kablo sıkıştırma pensesi seti - 5
Kablo sıkıştırma pensesi seti - 6
Kablo sıkıştırma pensesi seti - 7
Kablo sıkıştırma pensesi seti - 8
Kablo sıkıştırma pensesi seti - 9
Kablo sıkıştırma pensesi seti - 10
Kablo sıkıştırma pensesi seti - 11
Kablo sıkıştırma pensesi seti - 12
Kablo sıkıştırma pensesi seti - 13

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kablo sıkıştırma pensesi seti

5 değiştirilebilir çene setli
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
Otomatik cırcırlı, ayarlanabilir kilitleme ve basınç noktası kilit açma özelliğine sahip kablo sıkıştırma pensesi seti



Aşağıdakiler için 5 değiştirilebilir sıkıştırma profili parçası içerir:



Ağız adaptörü A


  • Yalıtımlı ve yalıtımsız kablo uçları için 0,5–6,0 mm² (kırmızı, mavi, sarı)

  • DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²


Ağız adaptörü B


  • Kapalı, yalıtımsız kablo uçları için 1,5–10,0 mm²

  • DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm²


Ağız adaptörü C


  • Açık ve yalıtımsız kablo uçları için 0,5–6,0 mm², 6,3 mm genişliğe kadar

  • DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²


Ağız adaptörü D


  • Küçük, yakalı ve yakasız yalıtımlı kablo yüksükleri 0,5–4 mm²

  • DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²


Ağız adaptörü F


  • Büyük, yalıtımlı kablo yüksükleri, 6-16 mm²

  • DIN 6/10/16 mm²