- Aktivatör tüm yüzeylerde kullanılabilir
Aktivatör yaygın kullanılan plastiklerle uyumludur. Ancak ilk defa kullanırken plastiğin aktivatöre karşı dirençli olduğunu kontrol etmek için görünmeyen bir pozisyonda test edilmelidir (tedbir olarak).
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız. Lütfen teknik veri sayfasına bakın!
Aktivatör, süper yapıştırıcıların kürlenmesini hızlandırır ve yapışmanın saniyeler içinde gerçekleşmesi gerektiğinde veya etkin olmayan malzemeler (örn. metaller) ya da aşırı boşluklar bulunduğunda her zaman kullanılmalıdır. Yapıştırıcı fazlalıkları, sonraki püskürtme işlemi ile de tamamen sertleştirilebilir.
Aktivatör küçük bir sünger, fırça veya daldırarak ya da püskürterek ilgili temizlenen yüzeye uygulanabilir. Yapıştırıcıdan en az 2 dakika önce bir tarafa aktivatör uygulayın. Parçalar birleştirilmeden önce aktivatör tamamen buharlaşmalıdır!
Yapıştırıcı, her zaman işlem görmemiş yüzeye uygulanır. Aktivatör ve yapıştırıcı uygulama işlemi arasında en fazla 10 dakika geçmesi gerekir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!