Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sisal/Bez Halka
Polisaj pastası ile birlikte çelik ve paslanmaz çelik ön polisajı için 4 katlı halka
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bezlerden yapılan geleneksel kumaş disklerden önemli ölçüde daha az tüy oluşumu ve daha uzun kullanma süresi
Çözgü ve atkı ipleri yaklaşık 45° teğet (çevresel çizgi) konumlandırılmıştır
İşlenecek malzemeler: Çelik, paslanmaz çelik, güçlü hafif metal alaşımlar (ön test gereklidir).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!