Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Silikonlu motor koruma
Bütün araç tiplerinin motorları ve motor bölmeleri için sızdırmazlık maddesi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kullanıcı dostu
- Parlatılmasına gerek yoktur.
- Aynı zamanda nemli yüzeylere de uygulanabilir
Çözücü içermez
Araç, uygulamadan hemen sonra çalıştırılabilir
Silikon içerir
Plastik parçaları ve motor bileşenlerini yeniler ve arkasında suyu ve kiri iten bir koruyucu film tabakası oluşturur
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Motoru yıkadıktan sonra sprey ile ince bir tabaka halinde uygulayın ve yaklaşık 20–30 dakika kurumaya bırakın. Cilalama gerektirmez
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!