Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK
Tek komponentli, silikon dispersiyonu ile güçlendirilmiş UV dayanımlı akrilik mastik. Özelikle çok fazla esnemeye ve genleşmeye maruz kalmayacak ,ahşap, beton, tuğla vb. inşaat malzemelerinin boşlukların doldurulmasında ve yalıtılmasında kullanım için uygundur.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Donma ve çözünmelerde istikrarlı.
Dört mevsim kullanım için tasarlanan mastik donduktan sonra tekrar çözündüğünde dahi özelliklerindeki istikrarı, dayanıklılığı ve esnekliği kaybetmez.
%12,5 hareket kabiliyetine sahiptir.
Esnek ve çatlak korumalıdır.
- Su bazlı ve zararsızdır.
- Çok düşük VOC miktarı.
- Kürleştikten sonra su geçirmez ve boyanabilir.
- Uygulama ve temizlemek kolaydır.
Beton, tuğla, ahşap gibi pürüzlü yüzeylerde kullanılabilir.
Ürün nem olmayan ortamlarda kürleşemeyeceğinden, tamamen kapalı
ortamlarda kullanılmamalıdır. Suya tamamen maruz kalmış yüzeylere uygulanmamalıdır. Yağmur ve don riski olduğu zamanlarda uygulanmamalıdır.
elemanlarında. Duvar ve tavandaki çatlakların doldurulmasında.
+35°C arasıdır. Uygulamadan hemen sonra ıslak bir spatula yardımıyla yüzeyi düzeltebilirsiniz. Taşan kürleşmemiş mastik ıslak bir bez yardımıyla temizlenebilir. Uygulanan derzi en az 2 saat kuru tutunuz. Kürleştikten sonra mekanik yollarla kısmen yüzeyden alınabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!