Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Silikon sprey Silicon fluid
Yüksek kaliteli, fizyolojik olarak güvenli, sürtünme önleyici ve kalıp ayırıcı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Oldukça konsantre, yüksek kaliteli silikon yağlar içerir
- Optimum kayma ve yağlama özelliği sağlar
- Yapışma ve sürtünmeyi önler
- Hoş olmayan gıcırtı seslerini ortadan kaldırır
-50°C ile +250°C arasında ısıya dayanıklı
Yüksek sıcaklıklarda bile kalıp ayırıcı maddesi olarak çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
Renksiz, leke yapmaz
İyi malzeme uyumluluğu
Nem tutmaz
Örneğin kauçuk parçaları donmaya karşı korur
NSF H1
Gıda maddeleri ile teknik açıdan gerekirse temas etmesi mümkündür.
Gıda işlenen ya da depolanan alanlarda kullanılırsa yalnızca teknik olarak gereken minimum miktar kullanılabilir. Ürünün korozyon koruyucu film olarak kullanılması durumunda, uygulandığı cihaz tekrar kullanılacağı zaman film tabakası tamamen temizlenip çıkartılmalıdır.
NSF H1 kayıtlı (no.: 135927), USDA 1998 H1 gereksinimlerini karşılar.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Plastiklerde, otomotiv sektöründe, gıda işletmelerinde, baskı ve kağıt endüstrisinde kullanılan tüm makinelerin hareketli noktalarının yağlanması için. Aynı zamanda plastik işlem proseslerinde kalıp ayırıcı, yüzey bakım ve koruması için kullanılır. Gıda işlenen ya da depolanan alanlarda kullanılabilir.
İşlem uygulanacak yüzeyi önceden temizleyin. Yaklaşık 20 cm. mesafeden dengeli bir şekilde püskürtün.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!