Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Silikon sprey Silicon fluid
Silikon sprey Silicon fluid - 1
Silikon sprey Silicon fluid - 2
Silikon sprey Silicon fluid - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Silikon sprey Silicon fluid

Yüksek kaliteli, fizyolojik olarak güvenli, sürtünme önleyici ve kalıp ayırıcı

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Oldukça konsantre, yüksek kaliteli silikon yağlar içerir


  • Optimum kayma ve yağlama özelliği sağlar

  • Yapışma ve sürtünmeyi önler

  • Hoş olmayan gıcırtı seslerini ortadan kaldırır


-50°C ile +250°C arasında ısıya dayanıklı


Yüksek sıcaklıklarda bile kalıp ayırıcı maddesi olarak çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir



Renksiz, leke yapmaz



İyi malzeme uyumluluğu



Nem tutmaz


Örneğin kauçuk parçaları donmaya karşı korur

Performans Kanıtı

NSF H1 kayıtlı (no.: 135927), USDA 1998 H1 gereksinimlerini karşılar.

Not

NSF H1


Gıda maddeleri ile teknik açıdan gerekirse temas etmesi mümkündür.


Gıda işlenen ya da depolanan alanlarda kullanılırsa yalnızca teknik olarak gereken minimum miktar kullanılabilir. Ürünün korozyon koruyucu film olarak kullanılması durumunda, uygulandığı cihaz tekrar kullanılacağı zaman film tabakası tamamen temizlenip çıkartılmalıdır.

Kullanım alanı

NSF H1 kayıtlı (no.: 135927), USDA 1998 H1 gereksinimlerini karşılar.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.