Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Silikon temizleyici
Yapıştırıcı uygulamadan veya boyamadan önce profesyonel temizlik ve yağdan arındırma işlemi.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Yüksek temizleme gücü ve uzun kuruma süresi
- Plastik madde temizliği için idealdir
Yanıcı sıvılar, Kategori 3; belirli hedef organ zehirliliği – tek seferlik maruz kalma, Kategori 3, merkezi sinir sistemi; belirli hedef organ zehirliliği – tekrar eden maruz kalma; Kategori 1, merkezi sinir sistemi; solunum tehlikesi, Kategori 1, kronik su zehirliliği, Kategori 2
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Silikon temizleyiciyi temiz bir beze dökün ve uygulama yapılacak yüzeyi iyice ovalayın. Ardından temiz bir bezle ovalayarak kurulayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!