Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Silikon bant
Acil onarımlar ve sızdırmazlık işleri için son derece dayanıklı, kendiliğinden kaynayan silikon bant.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Birçok ortam şartları ile uyumludur.
Saniyeler içinde su ve hava sızdırmazlığı sağlar.
Çok amaçlı kullanılabilir.
Son derece basit, hızlı uygulama.
Arıza hizmetleri ve acil durumlar için uygundur.
Ayrıca nemli veya yağlı yüzeyler üzerinde ve su altında da işlev görür.
Kalıntı bırakmadan çıkarılabilir.
Kalıcı esneklik.
Bant kendinden kaynar, üzerinde yapıştırıcı yoktur. Sadece geçici onarımlar içindir. Tekrar kullanılamaz. Sızdırmazlık sağlandıktan sonra konumunun değiştirilmesi tavsiye edilmez.
Bu bilgiler, yalnızca, deneyimlerimize dayalı önerilerdir. Ön test gerekir. Ürünü kullanırken hem teknik veriler sayfasına hem de yürürlükteki yönetmeliklerin spesifikasyonlarına uyulmalıdır.
- 8 bar'a (1 inç çap) kadar olan boru hatları ve hortumların onarımı ve sızdırmazlığı için
- Isıtma boruları, soğutma hatları, bağlantı parçaları, su boruları vb. sızdırmazlığı/onarımı için
- Radyatör hortumları, yağ hatları, bahçe hortumları, havalı bileşenlerin vb. sızdırmazlığı/onarımı için
- İnşaat makinelerindeki hatların vb. sızdırmazlığı/onarımı için
- El aletlerinin tutma saplarını kaplamak için
- Teknelerde, kamp yaparken vb. daha fazla uygulama
Bandı sızdırmazlık sağlanmak istenen yüzeye, bandı gerdirerek sarın. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!