Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Silikon sprey gres
Cam gibi şeffaf, suyu iten son derece yağlayıcı ve yalıtım uygulayıcı silikon gres
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Son derece iyi su iticiliği sayesinde iyi nem ve korozyon koruması sağlar
- Hemen hemen tüm temel malzemelerde mükemmel kayma ve yağlama özellikleri
- Çok yüksek elektrik direnci
- Mükemmel yalıtım etkisi
- Asit ve reçine içermez
- Renk: Püskürtüldüğünde şeffaftır; havalandıktan sonra sisli cam gibi bir film kalır
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapınız. Çok sayıda uygulama ve depolama ve işleme koşullarından dolayı, belirli bir uygulamanın sonucu için sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışmanlık veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini sağlarız. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Kapı pimlerini, kayar rayları, kapı ve mobilya menteşelerini, çekmeceleri ve plastik, kayar tavan ile koltuk kılavuzlarını vb. yağlamak için uygundur. Anahtarları, elektrik tesisatını ve hassas parçaları nem ve korozyona karşı korumak için yağlamaya da uygundur.
Kullanmadan önce ürünü çalkalayınız. İşlenecek yüzeye ince bir kaplama püskürtünüz ve çözücünün uçmasını bekleyiniz.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!