Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Silikon asetat, sıhhi
Silikon asetat, sıhhi - 1
Silikon asetat, sıhhi - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Silikon asetat, sıhhi

Ürün açıklamasını okuyun

4 tasarımları mevcut
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
Özellikler


  • Özellikle cam ve emaye, fayans ve alüminyum gibi sırlı yüzeyler üzerine astar boya olmadan iyi tutunma

  • Kalıcı olarak elastik, hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı

  • Fizyolojik olarak zararsızdır, bu nedenle yüzme havuzlarında ve gıda işleme şirketlerinde de kullanılabilir

  • Renk tasarımında mantar öldürücü madde bulunur



Torbalı ürünlerin avantajları


  • Çevre açısından güvenli: Atık hacmi otuzda bire düşürüldü

  • Daha az kalıntı kaybı: Kalıntı içeriği %4'ten (kartuş) %1'e (torba) düşürülür
Not
  • Boşluk, genişliğin yaklaşık yarısı kadar derin olmalıdır ama en az 6 mm olmalıdır. Üç noktalı yapışmayı önlemek için daha büyük bağlantı derinliklerini örneğin köpük profillerle önceden doldurun

  • Bağlantı kenarları temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır

  • Emici, alkalin yüzeyler (örn. ahşap, beton vb.) ve düz demir ve demir içeren metallere (çinko, kurşun, bakır) astar boya uygulanmalıdır

  • Mermer ve granit malzemelerin ayna bağlantıları ve sızdırmazlığı için ön testler yapılmalıdır

  • Bitüm ve bütil ile uyumlu değildir

  • Yalıtım camını birleştirmek için uygun değildir


Gösterilen renklerin yazdırmayla ilgili nedenlerden dolayı orijinal tondan biraz farklı olabileceğini lütfen unutmayın.