Silikon asetat, sıhhi
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
Özellikler
- Özellikle cam ve emaye, fayans ve alüminyum gibi sırlı yüzeyler üzerine astar boya olmadan iyi tutunma
- Kalıcı olarak elastik ve hava koşullarına dayanıklıdır.
- Fizyolojik olarak zararsızdır, bu nedenle yüzme havuzlarında ve gıda işleme şirketlerinde de kullanılabilir
- Renk tasarımında mantar öldürücü madde bulunur
Torbalı ürünlerin avantajları
- Çevre açısından güvenli: Atık hacmi otuzda bire düşürüldü
- Daha az kalıntı kaybı: Kalıntı içeriği %4'ten (kartuş) %1'e (torba) düşürülür
Not
- Boşluk, genişliğin yaklaşık yarısı kadar derin olmalıdır ama en az 6 mm olmalıdır. Üç noktalı yapışmayı önlemek için daha büyük bağlantı derinliklerini örneğin köpük profillerle önceden doldurun
- Bağlantı kenarları temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır
- Emici, alkalin yüzeyler (örn. ahşap, beton vb.) ve düz demir ve demir içeren metallere (çinko, kurşun, bakır) astar boya uygulanmalıdır
- Mermer ve granit malzemelerin ayna bağlantıları ve sızdırmazlığı için ön testler yapılmalıdır
- Bitüm ve bütil ile uyumlu değildir
- Yalıtım camını birleştirmek için uygun değildir
Gösterilen renklerin yazdırmayla ilgili nedenlerden dolayı orijinal tondan biraz farklı olabileceğini lütfen unutmayın.
Kullanım alanı
Sızdırmazlık için:
- İç ve dış mekanlarda genleşme ve sızdırmazlık bağlantıları
- Sıhhi uygulamalarda fayans ve bağlantı ek yerleri
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!